Motion
04541330

Made in USA
04541330

Filtro de grasa HVAC de 20" de alto x 20" de ancho x 2" de profundidad;Acero inoxidable 304 , mango de la barra, temperatura máxima de trabajo de 900°F
Artículo MI #11676454
No. Fabricante 04541330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04541330

Filtro de grasa HVAC de 20" de alto x 20" de ancho x 2" de profundidad;Acero inoxidable 304 , mango de la barra, temperatura máxima de trabajo de 900°F
Artículo MI #11676454
No. Fabricante 04541330
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    20 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Fianza
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Temperatura máxima
    900 F

Descripción general

Descripción del fabricante
04541330 04541330 20 X 20 X 2 CON MANGOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"