Motion
05060280

Made in USA
05060280

7/16 x 6" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2.19"; diámetro del eje de 0.425"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676763
No. Fabricante 05060280
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060280

7/16 x 6" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2.19"; diámetro del eje de 0.425"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676763
No. Fabricante 05060280

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.425 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.19 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    7/16 pulg.
  • Longitud del regazo
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060280 05060280 L29 7/16 LAMINAS DE BARREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"