Motion
05060306

Made in USA
05060306

15/32 x 6-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2-1/4"; diámetro del eje de 0.425"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676764
No. Fabricante 05060306
Price$24.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060306

15/32 x 6-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2-1/4"; diámetro del eje de 0.425"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676764
No. Fabricante 05060306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$24.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del eje
    0.425 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    15/32 pulg.
  • Longitud del regazo
    6-1/4 pulg.

Details

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060306 05060306 L31 15/32 LAMINAS DE BARREL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo