Motion
05060363

Made in USA
05060363

9/16 x 6-3/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2-3/4"; diámetro del eje de 4"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676766
No. Fabricante 05060363
Precio28.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060363

9/16 x 6-3/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 2-3/4"; diámetro del eje de 4"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676766
No. Fabricante 05060363

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    9/16 pulg.
  • Longitud del regazo
    6-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060363 05060363 L35 9/16 LAMINAS DE BARREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo