Motion
05060488

Made in USA
05060488

3/4 x 7-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 3"; diámetro del eje de 1/2"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676769
No. Fabricante 05060488
Precio45.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060488

3/4 x 7-1/4" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 3"; diámetro del eje de 1/2"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676769
No. Fabricante 05060488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    3/4 pulg.
  • Longitud del regazo
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060488 05060488 L41 3/4 LAMINAS DE BARREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo