Motion
06043830

Made in USA
06043830

Tornillo #10 , LE Arandela plana estándar fenólica 0.202" D.I. x 0.632" D.E., 0.063" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11678602
No. Fabricante 06043830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06043830

Tornillo #10 , LE Arandela plana estándar fenólica 0.202" D.I. x 0.632" D.E., 0.063" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11678602
No. Fabricante 06043830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2020 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2070 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6320 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.6220 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MIL-I-24768/13 FBE
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Fenólico
  • Calidad del material
    LE
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06043830 06043830 10SCW .632OD 5PK PHENO
  • Phenolic es ligero, resistente y duradero. Se utiliza por sus propiedades aislantes térmicas y eléctricas para sellar y asegurar componentes electrónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron