Motion
06049100

Made in USA
06049100

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1/4-20 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11678643
No. Fabricante 06049100
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06049100

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 1/4-20 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11678643
No. Fabricante 06049100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado con aceite
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Especificación del material
    36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
06049100 06049100 1/4 X 20 3 FT.ST.THREA
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.