Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Tamaño de la rosca1-14
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAcabado con aceite
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
06056287 06056287 1-14 3 FT.ST.THREADED
- El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.