Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza1/2 lb / 8.00 oz
- Rango de pesos de la cabezaMenos de 1 lb.
- Longitud total10-1/2 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalLatón
- Tipo de cabezalCara fija
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaHerramienta de impacto de cabeza de latón