Motion
06769905

Made in USA
06769905

Apertura de 1/2", Gancho S electrogalvanizado de acero con bajo contenido de carbono, Capacidad de 132 lb, 7/8" ID, 0.312" cable, 3" OAL
Artículo MI #11679344
No. Fabricante 06769905
Precio1.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06769905

Apertura de 1/2", Gancho S electrogalvanizado de acero con bajo contenido de carbono, Capacidad de 132 lb, 7/8" ID, 0.312" cable, 3" OAL
Artículo MI #11679344
No. Fabricante 06769905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1/2
  • Diámetro interior
    7/8 pulg.
  • Longitud
    3
  • Tamaño del cable
    0.3120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electrogalvanizado
  • Capacidad de carga
    132 lb
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
Z ELECTROGALVANIZADO DE 06769905 06769905 3"