Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa3/8-24
- Longitud de la plaquita3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca interna1/4-28
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.