Motion
06872519

Made in USA
06872519

1/4-20 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 2-9/16" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/8" x altura de cabeza de 5/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679710
No. Fabricante 06872519
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06872519

1/4-20 Tornillo manual de acero con punta de almohadilla giratoria para hombro lobulado - 2-9/16" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/8" x altura de cabeza de 5/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #11679710
No. Fabricante 06872519
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Diámetro de la punta
    5/8 pulg.
  • Longitud de la punta
    7/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Lobulado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Ángulo giratorio de la punta
    10.00
  • Tipo de boquilla
    Almohadilla giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
06872519 06872519 1/4 X 20 X 2 MANGO
  • Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
  • Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron