Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2-1/2 pulg.
- Altura del cabezal1.1250 pulg.
- Longitud4-5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Diámetro de la punta7/8 pulg.
- Longitud de la punta3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material del cabezalAcero
- Tipo de cabezalLobulado
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaAcero
- Ángulo giratorio de la punta10.00
- Tipo de boquillaAlmohadilla giratoria
Descripción general
Descripción del fabricante
06872626 06872626 1/2-13 X 3-5/8 MANO MANO
- Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
- Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.