Motion
06903744

Made in USA
06903744

Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, 24mm Mango, 24mm Longitud de rosca, Hombro
Artículo MI #11679744
No. Fabricante 06903744
Precio15.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06903744

Acero, M12x1.75 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente roscado, 24mm Mango, 24mm Longitud de rosca, Hombro
Artículo MI #11679744
No. Fabricante 06903744

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    24.00 mm
  • Longitud de la rosca
    24.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
06903744 06903744 M12 X 1.75 OJOS MÉTRICOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.