Motion
08273039

Made in USA
08273039

Compatible con tornillo de cabeza hueca de cable n.o 10 a n.o 4 , Acero de alta velocidad, Juego de avellanado de piloto sólido, Acabado brillante, Piloto de gran tamaño, Incremento de tamaño grande de 1/64 in, Mango recto, 3 canales, Juego de 10 piezas
Artículo MI #11680837
No. Fabricante 08273039
Precio1,026.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08273039

Compatible con tornillo de cabeza hueca de cable n.o 10 a n.o 4 , Acero de alta velocidad, Juego de avellanado de piloto sólido, Acabado brillante, Piloto de gran tamaño, Incremento de tamaño grande de 1/64 in, Mango recto, 3 canales, Juego de 10 piezas
Artículo MI #11680837
No. Fabricante 08273039

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,026.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/4 pulg.; 5/16 pulg.; 3/8 pulg.; 7/16 pulg.; 1/2 pulg.
  • Compensación de tamaño máx. de sujetador
    1/2 pulg.
  • Tamaño mín. del sujetador Comp
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza hueca
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    10
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
08273039 08273039 10PCNO.4-1/2+1/64PILOT
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.