Motion
08651762

Made in USA
08651762

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial CS-33, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11681224
No. Fabricante 08651762
Precio2.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08651762

Tornillo diferencial de cabeza hexagonal para rosca 1/4-28 intercambiable, estándar industrial CS-33, para uso con abrazaderas
Artículo MI #11681224
No. Fabricante 08651762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca a mano izquierda
    0.4500 pulg.
  • Longitud de rosca a derechas
    0.4500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.1600 pulg.
  • Tamaño hexagonal del casquillo
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Compensación de hardware
    Abrazadera
  • Número estándar del sector
    CS-33
  • Tipo de tornillo
    Tornillo diferencial

Descripción general

Descripción del fabricante
08651762 08651762 TORNILLOS DE SUJECIÓN CS-33 COM