Motion
08812141

Made in USA
08812141

7/32" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681370
No. Fabricante 08812141
Precio93.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08812141

7/32" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11681370
No. Fabricante 08812141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.
  • Longitud del mango
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08812141 08812141 7/32 SER CORTO USAHSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron