Motion
09109109

Made in USA
09109109

Diámetro de eje de 1/2 a 5/8 in, 3 in de largo, Diámetro de cable de 0.162 in, Cotter de horquilla; Acero de resorte grado 2 MB , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11681437
No. Fabricante 09109109
Precio5.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09109109

Diámetro de eje de 1/2 a 5/8 in, 3 in de largo, Diámetro de cable de 0.162 in, Cotter de horquilla; Acero de resorte grado 2 MB , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11681437
No. Fabricante 09109109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Rango de diámetros de eje
    5/8 pulg.~1/2 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.1620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    MB Grado 2
  • Código PSC
    5306

Descripción general

Descripción del fabricante
09109109 09109109 CG62"DX3"L 5/ENGANCHE DE PAQUETE
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.