Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor50 lb
Detalles
- Tipo de contenedorCubeta
- GradoMedio/Fino
- MaterialCuentas de vidrio
- Grit máximo170
- Grit mínimo100
- FormaSuave
Descripción general
- La perla de vidrio se utiliza en los gabinetes de granallado para afilar, pulir, pulir, terminar y eliminar rebabas de luz. Produce un acabado limpio, brillante y satinado sin cambio dimensional de la pieza. También se puede utilizar para el pulido sin sobrecargar el metal.; Se utiliza un medio abrasivo suave o redondo para dejar un acabado más suave que pule ligeramente la superficie, ideal para trabajos en los que las tolerancias son importantes.