Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1/4 pulg.
- Longitud del cilindro1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza7/16 pulg.
- Profundidad de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
- Tamaño de la unidad TorxT20
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de perno sexualCañón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
- Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.