Motion
09880626

Made in USA
09880626

14 x 25 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 900 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11681728
No. Fabricante 09880626
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09880626

14 x 25 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 900 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11681728
No. Fabricante 09880626

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    13-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    14 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    900
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
09880626 09880626 14X25X1 MDL HI-CAP 40