Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.2188 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Número de cojineteR4A
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Descripción35437417 35437417 1/4 X 3/4 X.7/32, acero inoxidable B
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437417 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.2500 in, diámetro exterior de 0.7500 in y ancho de 0.2188 in, diseñado para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante35437417
- RPM Máx.2352 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial26 lbf
- Capacidad de carga estática radial17 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.