Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35438001 35438001 1 X 2 X 1/2", BOLAS DE ACERO INOXIDABLE
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Descripción largaEl 35438001 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 1.0000 pulg., diámetro recto, tipo abierto, diámetro exterior de 2.0000 pulg. y ancho de 0.5000 pulg., adecuado para equipos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante35438001
- RPM Máx.729 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial276 lbf
- Capacidad de carga estática radial163 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRectificado de precisión
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.