Motion
37039393

Made in USA
37039393

0.5 Hp, 1,750 RPM, Capacidad de Mezclado de 275 Galones, IBC, Motor TEFC, Mezclador Eléctrico; 115/230 Voltios (Monofásico) y 208/230/460 Voltios (Tres Fases), Diámetro de 5 Pulgadas, Longitud del Eje 32 Pulgadas, Acero Inoxidable 316
Artículo MI #11689027
No. Fabricante 37039393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
37039393

0.5 Hp, 1,750 RPM, Capacidad de Mezclado de 275 Galones, IBC, Motor TEFC, Mezclador Eléctrico; 115/230 Voltios (Monofásico) y 208/230/460 Voltios (Tres Fases), Diámetro de 5 Pulgadas, Longitud del Eje 32 Pulgadas, Acero Inoxidable 316
Artículo MI #11689027
No. Fabricante 37039393
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hélice
    5 pulg.
  • Longitud del eje
    32 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de contenedores
    IBC
  • Caballos de fuerza
    0.5000
  • Capacidad de mezcla
    275.00 galones
  • Tipo de motor
    TEFC
  • Código PSC
    5130
  • Material del eje
    Acero inoxidable 316
  • Velocidad
    1750 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
37039393 37039393 275GAL, 32" L , 5" DIA