Motion
57283046

Made in USA
57283046

80 Grit, Grado medio, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 2” de largo x 1” de ancho x 1” de grosor, Con respaldo de tela, Peso de respaldo X, 10 capas, 24,000 RPM máx.
Artículo MI #11691747
No. Fabricante 57283046
Precio4.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
57283046

80 Grit, Grado medio, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 2” de largo x 1” de ancho x 1” de grosor, Con respaldo de tela, Peso de respaldo X, 10 capas, 24,000 RPM máx.
Artículo MI #11691747
No. Fabricante 57283046

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Tamaño del ojal
    1/4-20
  • Longitud de la almohadilla
    2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    24,000
  • Número de capas
    10
  • Tipo de almohadilla
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
57283046 57283046 2X1 10PL1/4-20 A80 DUR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.