Motion
71258222

Made in USA
71258222

11/32", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 2-3/4", 4-3/4" OAL
Artículo MI #11699107
No. Fabricante 71258222
Precio93.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71258222

11/32", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 2-3/4", 4-3/4" OAL
Artículo MI #11699107
No. Fabricante 71258222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    200 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    21/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de broca
    Broca de troquel
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
71258222 71258222 11/32X2-3/4X4-3/4" C/T
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad Proporcionan buena resistencia al calor y al desgaste
  • Las brocas de troquel se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos de 45 a 65 HRC Están disponibles en metal duro integral y punta de metal duro y son adecuadas para taladrar machos de roscar y espárragos rotos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"