Motion
71258248

Made in USA
71258248

3/8", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 3", 5" OAL
Artículo MI #11699109
No. Fabricante 71258248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71258248

3/8", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 3", 5" OAL
Artículo MI #11699109
No. Fabricante 71258248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    220 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de broca
    Broca de troquel
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
71258248 71258248 3/8X3X5" C/T USA SPR H
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad Proporcionan buena resistencia al calor y al desgaste
  • Las brocas de troquel se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos de 45 a 65 HRC Están disponibles en metal duro integral y punta de metal duro y son adecuadas para taladrar machos de roscar y espárragos rotos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"