Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/32 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118°
- Longitud del canal3 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado210 pulg.
- Longitud total5-1/4 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Tipo de brocaBroca de troquel
- Número de canales2
- Tipo de puntoCon muescas
- Con refrigeración internaNo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad Proporcionan buena resistencia al calor y al desgaste
- Las brocas de troquel se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos de 45 a 65 HRC Están disponibles en metal duro integral y punta de metal duro y son adecuadas para taladrar machos de roscar y espárragos rotos