Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0200
- Diámetro de corte2.0000 pulg.
- Ancho de corte0.7500 pulg.
- Ángulo incluido60
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Número de dientes6
- Plano WeldonSí
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.