Motion
71837975

Made in USA
71837975

2-1/4" de diámetro x 1-1/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1" de diámetro del mango, 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699283
No. Fabricante 71837975
Precio453.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71837975

2-1/4" de diámetro x 1-1/16" de ancho de acero de alta velocidad 60° Cortadora de cola de milano;Sin recubrimiento, 1" de diámetro del mango, 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699283
No. Fabricante 71837975

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio453.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2.2500 pulg.
  • Ancho de corte
    1.0625 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
71837975 71837975 2 1/4X 1 1/16X1 60 °C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"