Motion
71917041

Made in USA
71917041

1/16", 3/32" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11699311
No. Fabricante 71917041
Precio37.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71917041

1/16", 3/32" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11699311
No. Fabricante 71917041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.0938 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Alcance extendido
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
71917041 71917041 1/16X3/16X3/32 2" OL H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron