Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la fresa4 pulg.
- Ancho de la fresa3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
- Número de dientes24
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos