Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la fresa3 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
- Calidad del materialM42
- Número de dientes18
Descripción general
Descripción del fabricante
72983166 72983166 3 X 1/4 X 1 PREM. EE. UU.C
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
- Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos