Motion
73149999

Made in USA
73149999

1" Máx. Diámetro x 1-3/4" Largo, Cono, Punta de caucho de grado grueso, Carburo de silicio, Orificio de eje de 1/4", Sin montar
Artículo MI #11702112
No. Fabricante 73149999
Precio60.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73149999

1" Máx. Diámetro x 1-3/4" Largo, Cono, Punta de caucho de grado grueso, Carburo de silicio, Orificio de eje de 1/4", Sin montar
Artículo MI #11702112
No. Fabricante 73149999

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro máximo
    1 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Grosor
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Forma de punto
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
73149999 73149999 CONO PTD 175S-C GOMA
  • Los puntos de goma cónicos se utilizan para limpiar, pulir y suavizar ranuras, ángulos, esquinas esféricas y otras áreas duras
  • Son ideales para su uso en moldes, troqueles, piezas fundidas, puertos, tanques y más
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.