Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1/4 pulg.
- Diámetro máximo7/8 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Grosor1-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- GradoTosca
- Número de grano46
- Forma de puntoCono
Descripción general
- Los puntos de goma cónicos se utilizan para limpiar, pulir y suavizar ranuras, ángulos, esquinas esféricas y otras áreas duras
- Son ideales para su uso en moldes, troqueles, piezas fundidas, puertos, tanques y más
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.