Motion
73150823

Made in USA
73150823

Rueda de rectificado de superficie de grano 46 , diámetro 3" x orificio 1/4" x grosor 1/8";mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado grueso, 7,000 RPM máx.
Artículo MI #11702173
No. Fabricante 73150823
Precio54.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73150823

Rueda de rectificado de superficie de grano 46 , diámetro 3" x orificio 1/4" x grosor 1/8";mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado grueso, 7,000 RPM máx.
Artículo MI #11702173
No. Fabricante 73150823

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Color de la rueda
    Verde

Descripción general

Descripción del fabricante
73150823 73150823 F/MANDREL301C 3"DX1/8
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.