Motion
73151797

Made in USA
73151797

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , 8" de diámetro x 1/2" de orificio x 1" de grosor;mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 2,600 RPM máx.
Artículo MI #11702234
No. Fabricante 73151797
Precio594.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73151797

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , 8" de diámetro x 1/2" de orificio x 1" de grosor;mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 2,600 RPM máx.
Artículo MI #11702234
No. Fabricante 73151797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio594.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Color de la rueda
    Azul

Descripción general

Descripción del fabricante
73151797 73151797 809-XF 8X1X1/2 GOMA
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.