Motion
73210486

Made in USA
73210486

3/4 x 5/16" 60° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702389
No. Fabricante 73210486
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73210486

3/4 x 5/16" 60° Cortadora de acero de un ángulo y alta velocidad 8-Tooth, Acabado TiN, Corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, Diámetro del mango de 3/8", Conexión del mango, Radio de esquina de 1/32", Plano Weldon
Artículo MI #11702389
No. Fabricante 73210486
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    5/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
73210486 73210486 3/4X5/16/X3/8 60D SHK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento