Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo34.70mm
- Diámetro exterior máximo1.4830in
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo2.10mm
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornilloM30
- Grosor4.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.