Motion
74026030

Made in USA
74026030

Tamaño 1 x 1/2", Clase 3,000, Acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11702993
No. Fabricante 74026030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74026030

Tamaño 1 x 1/2", Clase 3,000, Acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11702993
No. Fabricante 74026030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1 x 1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Reducción del acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
74026030 74026030 1X1/2"NPT RDC CPLG PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"