Motion
74026048

Made in USA
74026048

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", Clase 3,000, Acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11702994
No. Fabricante 74026048
Precio85.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74026048

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", Clase 3,000, Acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, Conexión de extremo de soldadura tubular
Artículo MI #11702994
No. Fabricante 74026048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1-1/2 x 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Soldadura de casquillo
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Reducción del acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
74026048 74026048 1-1/2X1-1/4"NPT CPLG F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"