Motion
76040740

Made in USA
76040740

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 1/2-14 NPTF Tubo de compresión de acero inoxidable Comp codo macho x extremos MPT, -75 a 750°F, 7/8" hex.
Artículo MI #11704080
No. Fabricante 76040740
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040740

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 1/2-14 NPTF Tubo de compresión de acero inoxidable Comp codo macho x extremos MPT, -75 a 750°F, 7/8" hex.
Artículo MI #11704080
No. Fabricante 76040740
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/8
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Comp x MPT
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Codo masculino

Descripción general

Descripción del fabricante
76040740 76040740 1/2" x 1/2" NPT SS COM