Motion
76042472

Made in USA
76042472

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF 37° 316 Conector hembra de tubo acampanado de acero inoxidable Flare x extremos FNPT
Artículo MI #11704158
No. Fabricante 76042472
Precio55.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76042472

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/8-18 NPTF 37° 316 Conector hembra de tubo acampanado de acero inoxidable Flare x extremos FNPT
Artículo MI #11704158
No. Fabricante 76042472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/8
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Exacerbación x FNPT
  • Destellos
    37˚
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Presión máxima de trabajo dinámica
    5,000 PSI
  • Presión máxima de trabajo estática
    9,600 PSI
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBERÍA DE 76042472 76042472 1/2"PIPA DE X3/8" NPT SS 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron