Motion
76042563

Made in USA
76042563

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/4-16 UNF 37° 316 Extremos acampanados x acampanados de la unión del tubo de acero inoxidable
Artículo MI #11704167
No. Fabricante 76042563
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76042563

Tubo de 1/2" de diámetro exterior x 3/4-16 UNF 37° 316 Extremos acampanados x acampanados de la unión del tubo de acero inoxidable
Artículo MI #11704167
No. Fabricante 76042563
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    13/16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Flare x Flare
  • Destellos
    37˚
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Presión máxima de trabajo dinámica
    6,000 PSI
  • Presión máxima de trabajo estática
    10,200 PSI
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo
    Sindicato

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 76042563 76042563 1/2"X1/2" D SS 37

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron