Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/8
- Tamaño de la rosca1/2-14 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
Detalles
- Conexiones finalesDesfogue x MNPTF
- Destellos37˚
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Presión máxima de trabajo dinámica5,000 PSI
- Presión máxima de trabajo estática8,000 PSI
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPTF
- TipoCodo masculino