Motion
76215722

Made in USA
76215722

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 18" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 20 lb por rollo
Artículo MI #11704239
No. Fabricante 76215722
Precio62.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76215722

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 18" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 20 lb por rollo
Artículo MI #11704239
No. Fabricante 76215722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    900 pies
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso del papel
    40
  • Peso del rodillo
    20.000 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    8135
  • Estilo
    Rollo
  • Tipo
    Papel Kraft reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
76215722 76215722 8.5" D.E. 18"X 900' 40