Motion
76394337

Made in USA
76394337

Cuerpo de 1/2", Diámetro de paso de 0257", Mango recto, Broca de paso subterránea de cobalto con acabado brillante, 6" OAL, Longitud de paso de 11/16", Longitud de canal de 4-1/2", Ángulo de inclusión de hombro de 82°
Artículo MI #11704266
No. Fabricante 76394337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76394337

Cuerpo de 1/2", Diámetro de paso de 0257", Mango recto, Broca de paso subterránea de cobalto con acabado brillante, 6" OAL, Longitud de paso de 11/16", Longitud de canal de 4-1/2", Ángulo de inclusión de hombro de 82°
Artículo MI #11704266
No. Fabricante 76394337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la broca
    1/2 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del paso
    2570 pulg.
  • Longitud del paso
    11/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Compatibilidad de tipo de sujetador
    Tornillo de máquina de cabeza plana
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo incluido en el hombro
    82 °

Descripción general

Descripción del fabricante
76394337 76394337 1/4" 82D COBALTO USA FH
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.