Motion
76557099

Made in USA
76557099

3/16", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 1-1/2", 3-1/2" OAL
Artículo MI #11704333
No. Fabricante 76557099
Precio84.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76557099

3/16", punta 118°, broca de troquel con punta de metal duro, acabado brillante, longitud de canal de 1-1/2", 3-1/2" OAL
Artículo MI #11704333
No. Fabricante 76557099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de broca
    Broca de troquel
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    2670
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76557099 76557099 3/16" 118D TIPO DE SPADE
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad Proporcionan buena resistencia al calor y al desgaste
  • Las brocas de troquel se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos de 45 a 65 HRC Están disponibles en metal duro integral y punta de metal duro y son adecuadas para taladrar machos de roscar y espárragos rotos