Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Diámetro del hombro1/2 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Tamaño de la unidad TorxT55
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material300
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.