Motion
83751727

Made in USA
83751727

Límite de carga de 74 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 2-1/4" Take Up, Argolla y ojo de hierro maleable Turnbuckle-2-5/16" Longitud del cuerpo, 11/64" Longitud del cuello, 5-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11707561
No. Fabricante 83751727
Precio11.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83751727

Límite de carga de 74 lb, 1/4" Diámetro de rosca, 2-1/4" Take Up, Argolla y ojo de hierro maleable Turnbuckle-2-5/16" Longitud del cuerpo, 11/64" Longitud del cuello, 5-1/2" Longitud cerrada
Artículo MI #11707561
No. Fabricante 83751727

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2-5/16 pulg.
  • Longitud cerrada
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del cuello
    11/64 pulg.
  • Longitud abierta
    7-5/8 pulg.
  • Longitud de absorción
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Recubierto de zinc
  • Material del cuerpo
    Hierro maleable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    74 lb
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
83751727 83751727 1/4-20 4 OJOS Y GIRO DE OJOS
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El hierro maleable es una aleación de hierro-carbono fuerte y relativamente flexible
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.